Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Bohrnutenfräser SL lang WN VHM FIRE 7,75mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024740775
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055740077500
EAN/GTIN:
     4031093660822
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 190
Guss GG/GTS = 200
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 152
Guss GGG = 160
Alu < 8% Si = 250
Stahl < 1400 N/mm² = 122
Kupfer Cu-Leg. = 110
INOX ferrit./martens. = 70
INOX austenitisch = 56
Alu > 8% Si = 130
INOX duplex = 45
Titan > 850 N/mm² = 70
Gesamtlänge l1 = 55 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm
Schneidenlänge l2 = 12 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,032 mm
Ø d1 = e8 = 7,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 8mm z2, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, kurz, extra-kurz, 2474, Fräser, 45°, extra, VHM, VHM-Fräser, Nutenfräser, Mini-Fräser, VHM-Minifräser, Typ, Gühring, Schneiden, Z=3, Vollhartmetall-Minifräser, Fire, Vollhartmetall, 3024740775, 24740775
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
3
€ 6,99*
ab € 23,57*
€ 32,77*
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 27,31*
€ 37,32*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.