Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 12/1mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3024921210
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035620120100
EAN/GTIN:
     4031093718912
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser mit Eckradius

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Wir empfehlen, diese Werkzeuge nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einzusetzen.

Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück – weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 115
Guss GG/GTS = 120
Beschichtung = Fire
Stahl < 1000 N/mm² = 92
Guss GGG = 96
Alu < 8% Si = 150
Stahl < 1400 N/mm² = 74
Kupfer Cu-Leg. = 80
INOX ferrit./martens. = 80
INOX austenitisch = 64
Alu > 8% Si = 120
INOX duplex = 51
Titan > 850 N/mm² = 40
Gehärteter Stahl < 55 HRC = 30
Gesamtlänge l1 = 83 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 12 mm
Schneidenlänge l2 = 26 mm
Ø d1 = h10 = 12 mm
Halsfreischliff l3 = 38 mm
Hals-Ø d3 = 11,5 mm
Eckradius r = 1 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,046 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Fräser, 2492, 30°, Din6527, mit, HSC, VHM, VHM-Fräser, lang, 6527, Eckenradius, VHM-Langlochfräser, Din, Typ, Gühring, Torusfräser, Vollhartmetall-Schaftfräser, Eckradius, Z=4, Torunsfräser, DIN6527, Fire, Vollhartmetall, 3024921210, 24921210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
€ 9,95*
ab € 61,23*
€ 77,58*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,72*
€ 167,66*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.