Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Schaftfräser DIVER TiALN Typ RF100 Schaft HB10mm GÜHRING
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3025051000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     RF100 HB TiAlN 10
EAN/GTIN:
     4049844144613
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser DIVER

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Nuten, Rampen (bis 45°), Schruppen, Schlichten und Bohren mit Höchstgeschwindigkeit mit einem Werkzeug in verschiedenen Werkstoffen.
Marke = GÜHRING
Stahl < 700 N/mm² = 190
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = Signum
Stahl < 1000 N/mm² = 152
Guss GGG = 128
Alu < 8% Si = 250
Stahl < 1400 N/mm² = 122
Kupfer Cu-Leg. = 130
INOX ferrit./martens. = 100
INOX austenitisch = 80
Alu > 8% Si = 200
INOX duplex = 64
Titan > 850 N/mm² = 60
Gesamtlänge l1 = 72 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 10 mm
Schneidenlänge l2 = 22 mm
Ø d1 = h10 = 10 mm
Halsfreischliff l3 = 30 mm
Hals-Ø d3 = 9,5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,025 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft d10, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 10mm, DIN, Drallsteigung, Fräser, ungleiche, Gühring, RF100HA, Signum, 100, Diver, VHM-Hochleistungsfräser, lang, 6527, 3025051000, 25051000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
4
€ 9,95*
ab € 67,22*
€ 86,76*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 86,13*
€ 109,02*
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.