| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3027001270 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784077446 |
| |
|
| | |
| Lochsäge HSS-Bimetall
Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung ohne Aufnahmeschaft und Bohrer.
Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.
HSS. Für den universellen Einsatz und Stähle bis 850 N/mm². Marke = FORMAT Sägen-Ø = 127 mm empf. Drehzahl Baustahl = 65 min-1 empf. Drehzahl Gusseisen = 40 min-1 empf. Drehzahl Werkzeug-/Edelstahl = 30 min-1 empf. Drehzahl Aluminium = 90 min-1 empf. Drehzahl Messing = 85 min-1 empf. Drehzahl Holz/PVC = 800 min-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Sägen, Säge, Bimetallochsäge, HSS, Bimetall, 2700, HSSBi, einzeln, Loch-Säge, 3027001270, 27001270 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,35* | € 8,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,36* | € 9,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,38* | € 9,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,44* | € 9,31* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 7,80* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|