Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPCL VHM TiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 4mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027970400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784551618
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 11 mm
Ø d1 = h10 = 4 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,035 mm
Eckfase 45° = 0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft 6mm vhm 3 schneiden, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027970400, 27970400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,95*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 13,16*
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 13,30*
3 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 9,26*
€ 13,38*
Lager 5HCAZ
20
1
€ 9,95*
ab € 11,18*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.