Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 18,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027971800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784602587
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 92 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 18 mm
Schneidenlänge l2 = 32 mm
Ø d1 = h10 = 18 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,15 mm
Eckfase 45° = 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft 18mm, fräser mit schaft, format fräser mit schaft, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=3, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027971800, 27971800
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 60,68*
€ 76,13*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 61,03*
€ 76,14*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 63,19*
€ 80,26*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 81,27*
Lager 5HCAZ
5
€ 9,95*
ab € 75,07*
€ 92,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.