Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC kurz VHM TiLAN 5/38Grad Typ UNI Z4 EF 5mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3027990500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784551809
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 230
Guss GG/GTS = 160
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 140
Gesamtlänge l1 = 54 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 9 mm
Ø d1 = h10 = 5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,035 mm
Eckfase 45° = 0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, format vollhartmetall schaftfräser, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, kurz, FORMAT, Fräser, Hochleistungsfräser, Z=4, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Eckenfase, TiALN, 3027990500, 27990500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
10
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,55*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 12,70*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,85*
3 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 12,92*
Lager 5HCAZ
17
1
€ 9,95*
ab € 10,88*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.