Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 14,0mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3028021400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784603126
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft.

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 127
Guss GG/GTS = 134
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 106
Guss GGG = 99
Stahl < 1400 N/mm² = 78
INOX ferrit./martens. = 53
Gesamtlänge l1 = 100 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 14 mm
Schneidenlänge l2 = 48 mm
Ø d1 = h10 = 14 mm
Halsfreischliff l3 = 54 mm
Hals-Ø d3 = 13,5 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,11 mm
Eckfase 45° = 0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, format fräser mit schaft, fräser mit schaft, fräser mit schaft 14mm, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028021400, 28021400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 64,04*
€ 80,11*
1 Tag
12
€ 4,95*
ab € 64,17*
€ 80,12*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 66,03*
€ 84,23*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 64,24*
€ 85,47*
Lager 5HCAZ
6
€ 9,95*
ab € 77,39*
€ 96,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.