Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Schaftfräser HPC VHM TiALN HB o. EF 4mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3028040400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784602631
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Marke = FORMAT GT
Stahl < 700 N/mm² = 127
Guss GG/GTS = 134
Beschichtung = TiAlN
Stahl < 1000 N/mm² = 106
Guss GGG = 99
Stahl < 1400 N/mm² = 78
INOX ferrit./martens. = 53
Gesamtlänge l1 = 57 mm
Schaft-Ø d2 = h6 = 6 mm
Schneidenlänge l2 = 11 mm
Ø d1 = h10 = 4 mm
Halsfreischliff l3 = 15 mm
Hals-Ø d3 = 3,6 mm
Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,0126 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028040400, 28040400
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 17,91*
4 Tage
46
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 17,94*
2 Tage
54
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,54*
5 Tage
54
€ 4,30*
ab € 13,36*
€ 19,50*
Lager 5HCAZ
44
€ 9,95*
ab € 15,44*
€ 21,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.