| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3028040800 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784602662 |
| |
|
| | |
| HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI
Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten. Marke = FORMAT GT Stahl < 700 N/mm² = 127 Guss GG/GTS = 134 Beschichtung = TiAlN Stahl < 1000 N/mm² = 106 Guss GGG = 99 Stahl < 1400 N/mm² = 78 INOX ferrit./martens. = 53 Gesamtlänge l1 = 63 mm Schaft-Ø d2 = h6 = 8 mm Schneidenlänge l2 = 19 mm Ø d1 = h10 = 8 mm Halsfreischliff l3 = 27 mm Hals-Ø d3 = 7,5 mm Stahl < 1000 N/mm² fz = 0,0269 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, UNI, Vollhartmetall, VHM, HPC, Fräser, Hochleistungsfräser, 3028040800, 28040800 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,57* | € 24,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,59* | € 24,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,15* | € 25,39* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,80* | € 26,67* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 25,29* | € 33,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|