Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsschraube DIN367 Gr.40 M20 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsschraube DIN367 Gr.40 M20 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.40 M20 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.40 M20 FORTIS
Anzugsschraube DIN367 Gr.40 M20 FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3032300040
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784720175
Suchbegriffe:
Schraube
Anzugsschraube
Fräseranzugschraube
3032300040
Fräseranzugschraube ohne Innenkühlung

Anwendung: Für Messerkopfaufnahmen und Kombi-Aufsteckfräserdorne.
Gewinde = M20 x 40
Kopf-Ø = 52 mm
SW = 12 mm
für Dorn-Ø = 40 mm
Kopfstärke = 10 mm
Weitere Suchbegriffe: 32300040
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 14,38*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 15,51*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,60*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 16,12*
Lager 5HCAZ
2 Tage
4
1
€ 9,95*
ab € 13,56*
€ 18,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.