Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN2084A 16x0,03x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3032440001
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784719872
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a 16x
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring, Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.
Breite = 0,03 mm
Außen-Ø = 25 mm
Bohrung = 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 3032440001, 32440001
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,93*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,96*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,06*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,06*
Lager 5HCAZ
2 Tage
4
1
€ 9,95*
ab € 2,46*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.