Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x160mm AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033810009
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84822
EAN/GTIN:
     4020772084820
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m8x160
din 6379
din 6379 m 8
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Gewinde-Ø x Länge = M8 x 160 mm
Gewindelänge b = 100 mm
Gewindelänge b1 = 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810009, 33810009
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,75*
4 Tage
28
1
€ 4,79*
ab € 2,85*
€ 3,80*
2 Tage
33
1
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 3,84*
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,98*
Lager 5HCAZ
5 Tage
16
1
€ 9,95*
ab € 3,35*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.