Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M12x50mm AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033810050
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84855
EAN/GTIN:
     4020772084851
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m12
din 6379
amf din 6379
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Gewinde-Ø x Länge = M12 x 50 mm
Gewindelänge b = 25 mm
Gewindelänge b1 = 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810050, 33810050
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
10
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,28*
1 Tag
111
1
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,29*
5 Tage
111
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Lager 5HCAZ
4 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 1,12*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.