Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Stiftschraube DIN6379 M8x80mm AMF
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3033810450
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     81273
EAN/GTIN:
     4020772081270
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Material: M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9,
M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern usw.
Gewinde-Ø x Länge = M8 x 80 mm
Gewindelänge b = 50 mm
Gewindelänge b1 = 11 mm
Weitere Suchbegriffe: din 6379 m8x80, din 6379, din 6379 m 8, Schraube, Backenzubehör, Stiftschraube, 3033810450, 33810450
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
10
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,03*
4 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,13*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,14*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,21*
Lager 5HCAZ
5 Tage
12
1
€ 9,95*
ab € 0,96*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.