Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Spanner Doppelkeil Klemmkraft 6,6kN MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3039170210
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     80750
EAN/GTIN:
     4046368807505
Suchbegriffe:
Keilspanner
keilspanner
Doppel-Keilspanner

Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex.

Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe.

Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden.

Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht.

Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken.
SW = 5 mm
Schraube = M6
Spannkraft = 6,7 kN
Höhe H = 19 mm
Breite B = 18,6 mm
max. Spreizung = 20,3 mm
Länge L = 23,8 mm
Maß B1 = 16,1 mm
Maß B2 = 19,05 mm
Maß H2 = 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppel-Keilspanner, Exzenter-Spannsystem, Doppelkeil, und, Zubehör, 3917, 6kN, IBT, Spanner, Spannelemente, Doppelkeilspanner, Spanner Doppelkeil, 3039170210, 39170210
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 6,90*
ab € 13,30*
€ 18,12*
4 Tage
44
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,14*
2 Tage
52
€ 7,90*
ab € 13,61*
€ 18,42*
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 14,00*
€ 19,48*
Lager 5HCAZ
4 Tage
42
€ 9,95*
ab € 16,49*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.