| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046368807505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3039170210 EAN/GTIN: 4046368807505 |
| |
|
| | |
| Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Weitere Informationen: | | Schraube: | M6 | Sperrcode: | 0 | Maß A: | 18,6–20,3 mm | Maß B: | 19,0 mm | Maß D: | 16,1 mm | Maß C: | 23,8 mm | Maß E: | 9,5 mm | Maß F: | 19,0 mm | Spannkraft: | 6,7 kN | Stiftschlüsselgröße: | 5,0 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3039170210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Keilspanner, Exzenter-Spannsystem, Doppelkeil, und, Zubehör, 3917, 6kN, IBT, Spanner, Spannelemente, Doppelkeilspanner, Spanner Doppelkeil, 3039170210, 39170210 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,30* | € 18,12* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 13,34* | € 18,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,61* | € 18,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,00* | € 19,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 16,49* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|