Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3043230050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784716895
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital 0-50 mm
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,01 mm

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft Ø 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Marke = FORTIS
Messbereich = 50 mm
Genauigkeit = 0,03 mm
Gehäuse-Ø = 56,3 mm
Ablesung = 0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Digital-Messuhr, 3043230050, 43230050
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 172,32*
€ 200,32*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 177,48*
€ 201,70*
€ 4,90*
ab € 175,60*
€ 201,72*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 213,00*
Lager 5HCAZ
2 Tage
2
€ 9,95*
ab € 219,04*
€ 245,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.