| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3047600060 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784482820 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Maßstab
Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, mit schwarzer mm-Skalierung. Marke = FORMAT Länge = 600 mm Breite = 50 mm Stärke = 5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 600mm, Leichtmetall, FORMAT, 4760, Massstab, und, Stahlmaßstab, Arbeitsmaßstab, Lineal, Leichtmetall-Maßstab, 600, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, LM-Maßstab, Leichtmetall-Massstab, Stahllineal, Aluminium-Lineal, Aluminium-Maßstab, Leichtmetall-Lineal, Messstab, 3047600060, 47600060 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,27* | € 17,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,53* | € 17,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,61* | € 17,89* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,59* | € 18,28* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 15,32* | € 21,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Millimeter (ab € 0,02554* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|