Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Maßstab 600mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Maßstab 600mm FORMAT
LM-Maßstab 600mm FORMAT
LM-Maßstab 600mm FORMAT
LM-Maßstab 600mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047600060
EAN/GTIN:
     4317784482820
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Leichtmetall-Maßstab Ausführung: Aus eloxiertem Aluminium, blendfrei ablesbar, mit schwarzer mm-Skalierung.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
50 mm
Sperrcode:
0
Stärke:
5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047600060
Weitere Suchbegriffe: aluminium maßstab, kontrollmaßstab, maßstab 600mm, Leichtmetall, FORMAT, 4760, Massstab, und, Stahlmaßstab, Arbeitsmaßstab, Lineal, Leichtmetall-Maßstab, 600, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, LM-Maßstab, Leichtmetall-Massstab, Stahllineal, Aluminium-Lineal, Aluminium-Maßstab, Leichtmetall-Lineal, Messstab, 3047600060, 47600060
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,27*
€ 17,33*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,53*
€ 17,85*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 17,89*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,59*
€ 18,28*
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 15,32*
€ 21,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
1 Stück enthält 600 Millimeter (ab € 0,02089* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.