Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x17mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x17mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057030140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066260
EAN/GTIN:
     4010886606629
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Marke = GEDORE
Länge = 205 mm
Schlüsselweite = 16 x 17 mm
Maulstärke = 6 mm
... > einzeln > metrisch > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030140, 57030140
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,49*
1
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 6,51*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,00*
11 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,04*
Lager 5HCAZ
13
1
€ 9,95*
ab € 7,14*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823118
ab € 0,99*
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
6065880
ab € 4,42*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,56*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,74*
Ähnlich
RS Pro
4953728
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.