Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x18mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x18mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x18mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 16x18mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057030145
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066340
EAN/GTIN:
     4010886606636
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Marke = GEDORE
Länge = 205 mm
Schlüsselweite = 16 x 18 mm
Maulstärke = 6 mm
... > einzeln > metrisch > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030145, 57030145
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5HCAZ
2
1
€ 9,95*
ab € 4,73*
€ 6,44*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,20*
1 Tag
17
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,31*
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,36*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6065960
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
6065880
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.