Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 18x19mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 18x19mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 18x19mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 18x19mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057030160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6066500
EAN/GTIN:
     4010886606650
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Marke = GEDORE
Länge = 222 mm
Schlüsselweite = 18 x 19 mm
Maulstärke = 6,5 mm
... > einzeln > metrisch > Gedore
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030160, 57030160
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 7,88*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,12*
11 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,14*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,22*
Lager 5HCAZ
19
1
€ 9,95*
ab € 7,52*
€ 10,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823122
ab € 1,15*
Ähnlich
Gedore
6066420
ab € 5,66*
Ähnlich
Gedore
6069360
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
6066770
ab € 6,17*
Ähnlich
Gedore
6066930
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
6066850
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6067070
ab € 5,59*
Ähnlich
RS Pro
4953734
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.