Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm Gedore
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057230110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6090050
EAN/GTIN:
     4010886609002
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Marke = GEDORE
Länge = 140 mm
Schlüsselweite = 10 mm
Maulstärke = 4,2 mm
Ringstärke = 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel 10 mm, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel sw 10, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Gabelring-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, DIN3113, QR4027037, 3057230110, 57230110
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,02*
7 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,03*
2 Tage
226
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,13*
3 Tage
248
1
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 6,53*
Lager 5HCAZ
205
1
€ 9,95*
ab € 6,16*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,35*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,02*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,04*
Ähnlich
PROMAT
4000823510
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.