Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7 8 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6089710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 8
EAN/GTIN:
     4010886608975
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich
Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
Für den universellen Einsatz
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamthöhe:
8 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Gewicht:
0,05 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
12,7 mm
Kopfbreite 2:
19,8 mm
Kopfhöhe 1:
6 mm
Kopfhöhe 2:
3,8 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,024 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore 8 mm ring-maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 8mm, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,68*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,66*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,00*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,03*
Ähnlich
PROMAT
4000823508
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.