Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 24x30mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 24x30mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 24x30mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 24x30mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 24x30mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057390245
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784392433
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Marke = FORMAT
Länge = 360 mm
Schlüsselweite = 24 x 30 mm
Ringstärke = 15 x 17 mm
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Form, FORMAT, Ring-Schlüssel, DIN838, DIN, gekröpft, Format, Doppel-Ringschlüssel, gekröpfte, 838, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057390245, 57390245
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
552
20
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,99*
3 Tage
552
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 7,47*
4 Tage
469
1
€ 4,79*
ab € 5,17*
€ 7,49*
2 Tage
552
1
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 7,50*
Lager 5HCAZ
5 Tage
501
1
€ 9,95*
ab € 6,28*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.