Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 25x28mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 25x28mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 25x28mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 25x28mm FORMAT
Doppelringschlüssel ähnlich DIN838 25x28mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057390250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784119856
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Nicht genormte Größe.
Marke = FORMAT
Länge = 334 mm
Schlüsselweite = 25 x 28 mm
Ringstärke = 15,2 x 16,5 mm
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Schlüssel, Werkzeug, FORMAT, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057390250, 57390250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
20
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,94*
3 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,20*
3 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 6,31*
5 Tage
196
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 6,64*
Lager 5HCAZ
147
1
€ 9,95*
ab € 5,21*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.