Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 30x34mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 30x34mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x34mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x34mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 30x34mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057390280
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632904
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Marke = FORMAT
Länge = 363 mm
Schlüsselweite = 30 x 34 mm
Ringstärke = 17 x 19 mm
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Ring-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, 3057390280, 57390280
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
304
10
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,82*
3 Tage
304
1
€ 6,90*
ab € 9,74*
€ 13,92*
2 Tage
304
1
€ 7,90*
ab € 9,73*
€ 13,93*
5 Tage
304
1
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 14,76*
Lager 5HCAZ
5 Tage
276
1
€ 9,95*
ab € 17,52*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.