Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 32x36mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelringschlüssel DIN838 32x36mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 32x36mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 32x36mm FORMAT
Doppelringschlüssel DIN838 32x36mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057390295
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784392440
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel, gekröpft

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe poliert. Griffiger, ovaler Schaft.
Marke = FORMAT
Länge = 410 mm
Schlüsselweite = 32 x 36 mm
Ringstärke = 18 x 20 mm
... > gekröpft > einzeln > Format
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel format, Form, FORMAT, Ring-Schlüssel, DIN838, DIN, gekröpft, Format, Doppel-Ringschlüssel, gekröpfte, 838, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057390295, 57390295
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
10
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,80*
3 Tage
198
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,86*
3 Tage
200
1
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 13,79*
24 Tage
200
1
€ 4,30*
ab € 9,62*
€ 13,88*
Lager 5HCAZ
180
1
€ 9,95*
ab € 11,84*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.