Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057490005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784479165
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
Marke = FORMAT
Länge = 135 mm
Schlüsselweite = 8 mm
Maulstärke = 4,8 mm
Ringstärke = 7,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Ringratsche, FORMAT, einzeln, mit, umschaltbar, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057490005, 57490005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
245
20
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,62*
3 Tage
245
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,50*
5 Tage
196
1
€ 4,79*
ab € 5,39*
€ 7,74*
2 Tage
250
1
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,86*
Lager 5HCAZ
210
1
€ 9,95*
ab € 6,54*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.