Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT
Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057490035
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632867
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.
Marke = FORMAT
Länge = 189 mm
Schlüsselweite = 14 mm
Maulstärke = 7,2 mm
Ringstärke = 9,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, mit, Ringratsche, Ratschen-Schlüssel, Maul-Schlüssel, 3057490035, 57490035
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
10
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,00*
3 Tage
133
1
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,57*
5 Tage
108
1
€ 4,79*
ab € 7,38*
€ 10,57*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,58*
Lager 5HCAZ
115
1
€ 9,95*
ab € 14,43*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.