| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057490070 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784538305 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar
Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113.
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt. Marke = FORMAT Länge = 325 mm Schlüsselweite = 24 mm Maulstärke = 10,8 mm Ringstärke = 14,5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, umschaltbar, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057490070, 57490070 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,18* | € 19,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,27* | € 19,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,74* | € 20,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,24* | € 21,62* | | | | Lager 5HCAZ | | | | | | € 9,95* | ab € 18,04* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|