| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3057770007 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784511384 |
| |
|
| | |
| Quadro-Ringratschenschlüssel
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Marke = FORMAT Länge = 230 mm Schlüsselweite = 10 x 13/17 x 19 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, format ratschenringschlüssel, knarren ringschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Quadro-Schlüssel, Quadro-Ratschenschlüssel, Doppel-Ringratschenschlüssel, Quadro-Ringratschenschlüssel, Ratschen-Schlüssel, Quadro, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Hakenschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057770007, 57770007 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,66* | € 15,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,84* | € 16,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,76* | € 16,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,02* | € 16,90* | | | | Lager 5HCAZ | 5 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 14,67* | € 20,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|