Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057830005
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784479226
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Marke = FORMAT
Länge = 136 mm
Schlüsselweite = 8 mm
Maulstärke = 5,5 mm
Ringstärke = 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Gelenk-Ratschenschlüssel, Ratsche, Ratschen-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057830005, 57830005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
20
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 7,39*
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,55*
4 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 8,59*
5 Tage
112
1
€ 4,30*
ab € 6,19*
€ 9,06*
Lager 5HCAZ
109
1
€ 9,95*
ab € 12,47*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.