Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel 15mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel 15mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 15mm FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel 15mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057830040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632645
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Marke = FORMAT
Länge = 200 mm
Schlüsselweite = 15 mm
Maulstärke = 7,7 mm
Ringstärke = 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade format, knarren ringschlüssel, format ratschenringschlüssel, Gelenk-Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Ratschen-Schlüssel, 3057830040, 57830040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
291
10
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,21*
3 Tage
291
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 12,97*
3 Tage
291
1
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 12,98*
5 Tage
291
1
€ 4,30*
ab € 9,45*
€ 13,64*
Lager 5HCAZ
264
1
€ 9,95*
ab € 17,41*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.