Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT
Gelenk-Ratschenschlüssel-Satz 8-19mm 5-teilig in Rolltasche FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057830505
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784632676
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Maulschlüssel mit Ringratsche und Gelenk, im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt, gerade Form. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Maulstellung 15°. Der Ratschenkopf ist um 180° schwenkbar. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Lieferung in Nylon-Rolltasche.
Marke = FORMAT
Ausführung = 5-teilig
Satzinhalt = 8, 10, 13, 17, 19 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel-sätze 8-19mm, knarrenringschlüssel satz, knarrenringschlüssel-satz 5 teilig, Gelenk-Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Ratschen-Schlüssel, 3057830505, 57830505
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
376
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 55,93*
3 Tage
377
€ 7,90*
ab € 42,08*
€ 55,94*
5 Tage
378
€ 4,30*
ab € 43,36*
€ 58,93*
2 Tage
376
Frei Haus
ab € 41,51*
€ 59,85*
Lager 5HCAZ
341
€ 9,95*
ab € 51,43*
€ 66,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.