Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschlüssel massiv 10x11mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschlüssel massiv 10x11mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 10x11mm FORMAT
Doppelsteckschlüssel massiv 10x11mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3057870020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784520454
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppelsteckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet

Ausführung: Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift. Köpfe poliert.
Marke = FORMAT
Länge = 120 mm
Schlüsselweite = 10 x 11 mm
für Drehstift-Ø = 5 mm
Schlüsselweite Schaft = 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrsteckschlüssel, Massive, FORMAT, Steck-Schlüssel, Steckschlüssel, massiv, Doppel-Rohrsteckschlüssel, Rohr-Steckschlüssel, 3057870020, 57870020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,07*
4 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 4,07*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,07*
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,26*
Lager 5HCAZ
55
1
€ 9,95*
ab € 3,41*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120241
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.