Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3058020013 Herst.-Nr.: 612-13 15 EAN/GTIN: 4000896025121 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel, offen
Ausführung: DIN 3118. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Ringköpfe 15° abgewinkelt. Zwölfkant, Öffnung um 15° versetzt.
Nicht genormte Größe. Marke = HAZET Länge = 182 mm Schlüsselweite = 13 x 15 mm Ringstärke = 9,8/10,9 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Offene, Doppel-Ringschlüssel, offen, Ring-Schlüssel, Ringschlüssel, Bremsleitungsschlüssel, Offener Doppelringschlüssel, 3058020013, 58020013 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,22* | € 18,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,24* | € 18,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,70* | € 19,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,82* | € 19,34* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 18,64* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|