Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 24mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3061120240
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784524346
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Marke = FORMAT
Länge = 38,0 mm
Außen-Ø = 33,0 mm
Schlüsselweite = 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, format knarrenkasten 1/2 zoll, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Nuss, Nüße, FORMAT, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061120240, 61120240
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
551
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 4,34*
3 Tage
469
1
€ 4,79*
ab € 3,00*
€ 4,35*
2 Tage
551
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,35*
1 Tag
551
20
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,48*
Lager 5HCAZ
500
1
€ 9,95*
ab € 3,63*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.