Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3061120271
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784524353
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und matt verchromt.
Marke = FORMAT
Länge = 38,0 mm
Außen-Ø = 36,7 mm
Schlüsselweite = 27 mm
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Nuss, Nüße, FORMAT, Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Nuß, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061120271, 61120271
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
339
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,92*
3 Tage
339
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,98*
5 Tage
288
1
€ 4,79*
ab € 3,43*
€ 4,98*
2 Tage
336
1
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,98*
Lager 5HCAZ
308
1
€ 9,95*
ab € 4,18*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.