Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Schraubendreher rund Schlitz 3x0,5x150mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 5HCAZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5HCAZ-3062700032
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05008008001
EAN/GTIN:
4013288107985
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge
Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Ohne Lasertip.
Marke = Wera
Gesamtlänge = 248 mm
Klingenlänge = 150 mm
Klingenbreite = 3,0 mm
Klingenstärke = 0,5 mm
... >
Schraubendreher für Schlitz
>
mit runder Klinge
>
Wera
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
schlitz-schraubendreher 3,0x150
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
Schraubendreher
,
Wera
,
Schraubenzieher
,
QR4027910
,
mit
,
runder
,
Klinge
,
3062700032
,
62700032
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,86*
Lager 6C8MS
2 Tage
87
20
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 3,97*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,20*
Lager 260
7 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 3,19*
€ 4,31*
Lager 5HCAZ
4 Tage
77
1
€ 9,95*
ab € 3,67*
€ 4,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5HCAZ
Versand:
Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5HCAZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.4 x 2.0 x 60 mm, 05008006001
Wera
05008006001
ab € 1,57*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.4 x 2.5 x 75 mm, 05008007001
Wera
05008007001
ab € 1,85*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.5 x 3.0 x 200 mm, 05008009001
Wera
05008009001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05008015001
Wera
05008015001
ab € 2,15*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 0.8 x 4.0 x 300 mm, 05008027001
Wera
05008027001
ab € 5,34*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1.0 x 5.5 x 150 mm, 05008055001
Wera
05008055001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1.0 x 5.5 x 300 mm, 05008060001
Wera
05008060001
ab € 6,05*
Ähnlich
Wera 335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1.2 x 6.0 x 100 mm, 05008061001
Wera
05008061001
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen