Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Durchtreiber DIN6458 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3068600012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784093002
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Durchtreiber

Ausführung: DIN 6458 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, konische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.
*Nicht genormte Größe.
Marke = FORMAT
Ø = 12 mm
Länge = 150 mm
Materialstärke = 14 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Dornform, FORMAT, Splintentreiber, DIN, Körner, konische, Meißel, DIN6458, DIN6459, 6458, 3068600012, 68600012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,85*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,92*
Lager 5HCAZ
1
1
€ 9,95*
ab € 1,31*
€ 1,92*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.