Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 3-200 KUKKO
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3069360200
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     3-200-P
EAN/GTIN:
     4021176003233
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, Standard

Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl.

Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.

Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Marke = KUKKO®
Gesamtlänge = 200 mm
Modell = 3-200-P
Maß A = 35 mm
Maß B = 67 mm
Maß D = 4 mm
Maß C = 37 mm
für Abzieher Modell = 20-3, 20-30, 20-4, 20-40
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, Standard, QR4028117, Zubehör Abzieher, 3069360200, 69360200
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 115,16*
€ 141,69*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 117,36*
€ 142,84*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 143,66*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 144,33*
Lager 5HCAZ
7
€ 9,95*
ab € 144,38*
€ 172,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,71*
€ 204,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.