Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 13mm FORMAT
Henkellocheisen 13mm FORMAT
Henkellocheisen 13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3071200013
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784347433
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
formlocheisen 13 mm
Henkellocheisen

Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte.

Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Marke = FORMAT
Loch-Ø = 13 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen format, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200013, 71200013
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,28*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,63*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,64*
Lager 5HCAZ
6
1
€ 9,95*
ab € 5,86*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.