Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Schaft-Flächenbürste Edelstahl gew. 50x0,3mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3079840051
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     435362
EAN/GTIN:
     4017359005590
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Werkzeug-Topfbürste, rostfreier Stahldraht 1.4310, gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Marke = Lessmann®
max. Drehzahl = 10500 min-1
INOX = empfohlen
NE-Metall = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Besatzlänge = 20 mm
Drahtstärke = 0,3 mm
Bürsten-Ø = 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürste bohrmaschine, flächenbürste, 3079840051, 79840051
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,12*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,43*
4 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 8,20*
€ 10,83*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 8,26*
€ 10,93*
Lager 5HCAZ
3 Tage
50
1
€ 9,95*
ab € 13,86*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
435162
ab € 4,86*
Ähnlich
Lessmann
435542
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.