| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3081740036 Herst.-Nr.: 787863 EAN/GTIN: 4018875878637 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe AF 799, Ø 125 mm
AF799 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, geometrisch geformtes Keramikkorn, auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, sehr langer Standzeit, mittlerem bis hohem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.
Anwendung: Ideal für die Bearbeitung weicherer Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Marke = VSM Körnung = 36 NE-Metall = bedingt geeignet Stahl = empfohlen Aluminium = bedingt geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm k36, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe vsm, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 3081740036, 81740036 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,1997* | € 1,4797* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,2043* | € 1,8128* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,26* | € 1,82* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,45* | € 1,83* | | | | Lager 5HCAZ | 4 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,5156* | € 2,1756* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|