Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Schleifstift Diamant D126Kugelform 1x3mm Pferd
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3084900010
Hersteller:
     Rüggeberg (Pferd)
Herst.-Nr.:
     DKU-A 1,0 /3D126
EAN/GTIN:
     4007220258637
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Diamant-Schleifstift, Kugelform

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm.

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.
Marke = PFERD
Ø = 1 mm
Gesamtlänge = 45 mm
Schaft-Ø = 3 mm
NE-Metall = bedingt geeignet
Guss = empfohlen
Metall, hochwarmfest = bedingt geeignet
Keramik = empfohlen
Hartmetall = empfohlen
Glas = empfohlen
Ferrit = bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, schleifstifte pferd, schleifstift, kugelfräser 1 mm, Diamant-Schleifstift, kugelform, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Pferd, Aufsteckschlüssel, QR4026536, Kugelform-Schleif-Stift, AMF, Kugelform-Diamant-Schleifstift, Schleifkörper, Aussenvierkantschlüssel, Aussenvierkant-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifmittel, Schleif-Stift, Spannschlüssel, Poliflex-Stifte, Polierstift, 3084900010, 84900010
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 9,25*
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 9,47*
Lager 5HCAZ
3
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,46*
€ 9,51*
1 Tag
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,63*
6 Tage
217
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,91*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.