Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifstift Kugelform 1x 3 mm D126 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Schleifstift Kugelform 1x 3 mm D126 Pferd
Diamant-Schleifstift Kugelform 1x 3 mm D126 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209577
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     DKU-A 1,0 /3D126
EAN/GTIN:
     4007220258637
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Diamant-Schleifstift, Kugelform, Rüggeberg

Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung: D 126 mittel (nach FEPA-Norm).

Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen wie Hartmetall, Keramik vor- und fertig gesintert -, Glas sowie bedingt auch für Nichteisenmetalle.

Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen.

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
1 mm
Schaft-Ø:
3 mm
Schaftlänge:
44 mm
Absetzungslänge:
10 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
DKU-A 1,0 /3D126
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugelkopffräser, Kugelschaftfräser, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, schleifstifte pferd, schleifstift, kugelfräser 1 mm, 84900010, Diamant-Schleifstift, Flexstift, Flexstifte, Pferd, Polierstift, Polierstifte, Poliflex-Stift, Poliflex-Stifte, QR4026536, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifstifte, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 9,25*
1 Tag
15
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 9,47*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 7,46*
€ 9,51*
Lager 6C8MS
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,63*
6 Tage
217
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,91*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.