| |
|
| Artikel-Nr.: 5HCAZ-3086774005 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784633857 |
| |
|
| | |
| Vliesscheibe für ROLOC™-System
Ausführung: Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn. Die offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen und erhöht somit die Standzeit.
Anwendung: Besonders für Reinigungs- und Finisharbeiten geeignet, wie z. B. Beschleifen und Glätten von Schweißnähten, Entfernen von Farbe und Rost, Verfeinern gefräster Oberflächen sowie zum Entfernen von Beschichtungen, z. B. Anlauffarbe, Lack, Farbe und Dichtungsreste. Marke = FORMAT Körnung = 80 Ø = 76,2 mm max. Drehzahl = 18000 min-1 INOX = empfohlen Stahl = empfohlen Aluminium = empfohlen Farbe = braun Feinheitsgrad = grob Farbe/Lack = empfohlen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, grobreinigungsscheibe format, exzenter schleifscheibe, grobreinigungsscheibe 76,2 mm, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, Vliesschleifblatt, 3086774005, 86774005 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,11* | € 1,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,71* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,27* | € 1,87* | | | | Lager 5HCAZ | | | | 1 | | € 9,95* | ab € 2,13* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5HCAZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5HCAZ | | Versand: Lager 5HCAZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|