Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2a mittel FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2a mittel FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2a mittel FORMAT
Kompaktscheibe ROLOC 76,2 mm 2a mittel FORMAT
Artikel-Nr.:
     5HCAZ-3086778005
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784633925
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe format
Vlies-Kompaktscheibe für ROLOC™-System

Ausführung: Verpresste Faservliesscheibe, mit harzgebundenem Schleifmittel für einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf. Hohe Schneidleistung, Kantenfestigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Anwendung: Besonders zum Entgraten, Reduzieren der Rautiefe und für ein gleichmäßiges, feines Finish geeignet.
Marke = FORMAT
Körnung = 100
Ø = 76,2 mm
max. Drehzahl = 15100 min-1
INOX = empfohlen
Stahl = empfohlen
Aluminium = empfohlen
Härte = 2
Hartmetall = empfohlen
Feinheitsgrad = mittel
Kornart = Korund
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe 76,2 mm, Kompakt-Scheibe, ROLOC®-Schleif-Werkzeuge, 3086778005, 86778005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,53*
2 Tage
244
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,55*
1 Tag
244
20
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,61*
3 Tage
488
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,80*
Lager 5HCAZ
221
1
€ 9,95*
ab € 6,02*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5HCAZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5HCAZ
Versand: Lager 5HCAZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5HCAZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.